| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2827847 Herst.-Nr.: YLD-12-915-BC EAN/GTIN: 5414363167976 |
| |
|
| | |
| YLD-12-915-BC Ty-Met 316 Edelstahlkabelbinder, Schnellbinder mit Schlitzraster,915x12mm, beschichtet, Polyester, schwarz, 150°C, 445N, UV-beständig, Dicke 0.41mm Farbe: schwarz, Halogenfrei: false, Bandlänge: 915 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Werkstoffgüte: Edelstahl 316 (V4A), Werkstoff: Metall, Betriebstemperatur: -...- °C, Banddicke: 0,5 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Schlitzraster, MIL-Zulassung: false, Breite des Bandes: 12 mm, Montagetemperatur: -...- °C, Fluoreszierend: false, Min. Haltekraft: 890 N Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | YLD-12-915-BC | Ident Code: | 7TCG009450R0216 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 284,09* | € 337,46* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 284,37* | € 338,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 284,95* | € 340,86* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 286,75* | € 342,10* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 328,86* | € 392,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,8675* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|