Kabelbinder aus Edelstahl mit Kugelverschluss, Typ=RND 475-00728, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Breite=4.6 mm, Länge=152 mm, Zugfestigkeit=588.4 N, Farbe Kabelbi...
Die Schilder MG-ETF-SBS werden mit Kabelbinder zur Markierung von Kabeln, Rohren oder Leitungen mit grossem Durchmesser angebracht. Weitere Farben auf Anfrage!
Unsere Polyamid 6.6-Kabelbinder sind absolute Allrounder und perfekt geeignet für verschiedenste Einsatzzwecke in Handwerk und Industrie. Bündeln, Verzurren, Ordnen - vom Elektroinstallateur bis Ma...
Kabelbinder aus Edelstahl mit Kugelverschluss, Typ=RND 475-00729, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Breite=4.6 mm, Länge=200 mm, Zugfestigkeit=588.4 N, Farbe Kabelbi...