Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder schwarz 3,6 x 300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder schwarz 3,6 x 300
Kabelbinder schwarz 3,6 x 300
Artikel-Nr.:
     5417B-79421
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9988888794215
EAN/GTIN:
     9988888794215
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder schwarz 3,6 x 300
Weitere Informationen:
lösbar:
Nein
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Typ:
SNX 2-75
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Abmessungen:
295 x 3,6
Länge:
300 mm
Breite:
3,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabel-3,6-300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.