Der fischer Kabelbinder UBN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf...
Kabelbinder Click Tie, lösbar Ausführung: Aus Polyamid 6.6, rot, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94 V2 NYLON, innerhalb von max. 30 Sekunden. Überdurchschnittlich farbbeständig, lässt sich ...
Ob Befestigen, Ordnen, Bündeln oder Sortieren – Die Kabelbinder von Good Connections® sind universell einsetzbar und zeichnen sich durch eine hohe Zugfestigkeit, Hitzebeständigkeit und hochwertiges...
aus Polyamid 6.6 · innenverzahnt · für den Außenbereich · selblöschend (V2: UL 94) und haben eine hohe Säurebeständigkeit · zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen und Schläuchen · ideal f...
Kabelbinder, Typ=PCT-0200-040-GN-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.6 mm, Länge=203 mm, Zugfestigkeit=180 N, Farbe Kabelbinder=Grün, Halogenfrei=Ja, Kabe...
Die starke Lösung zum Befestigen von schweren Gegenständen. tesa® On & Off Extrastark-Produkte lassen sich 1.000 x öffnen und schließen. Was macht tesa® On & Off Extra Stark so stark? - Die extrast...