Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 1369 Kabelbinder Polyamid Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 18 1369 Kabelbinder Polyamid Weiß
Cimco 18 1369 Kabelbinder Polyamid Weiß
Artikel-Nr.:
     986-0130955
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 1369
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
360 mm
Breite
4.5 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Weiß
Ölbeständig
Ja
Alkoholbeständig
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
1500
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0454*
€ 0,0703*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,04679*
€ 0,07199*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0467*
€ 0,0722*
2 Tage
230440
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0509*
€ 0,0778*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0533*
€ 0,0806*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.