Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55229-00000-02 Klettverschluss Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 55229-00000-02 Klettverschluss Schwarz
TESA 55229-00000-02 Klettverschluss Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20860294
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55229-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448859518
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Die starke Lösung zum Befestigen von schweren Gegenständen. tesa® On & Off Extrastark-Produkte lassen sich 1.000 x öffnen und schließen. Was macht tesa® On & Off Extra Stark so stark?
- Die extrastarke Klebmasse
- Das stabile Hakenmaterial
- Die besondere Form der Haken (Krallenform)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Länge (mm)
1000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Selbstklebend
Ja
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 9,05* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.