Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S215681 Gurt Universal Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S215681 Gurt Universal Nylon Schwarz
Synergy 21 S215681 Gurt Universal Nylon Schwarz
Synergy 21 S215681 Gurt Universal Nylon Schwarz
Synergy 21 S215681 Gurt Universal Nylon Schwarz
Synergy 21 S215681 Gurt Universal Nylon Schwarz
Synergy 21 S215681 Gurt Universal Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78776563
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
130 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Geeignet für
Universal
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Verschlussart
Velcro
Lieferumfang
Anzahl
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.