aus Polyamid 6.6 · halogen- und silikonfrei · selbstverlöschend · Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2 · Zulassungen: DNV-GL, EN62275 · Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +85 °C Weitere technische Eig...
selbstverschließender Kabelbinder mit leichter, sicherer und schneller Verarbeitung durch gebogene und abgerundete Spitze, nicht lösbar, Polyamid 6.6, beständig gegen Öle, Benzin, Salzwasser, Lösun...
Schwarz, UV-beständig (gemäß ISO 4892) Kunststoffzunge Hochgestellte Binderspitze Selbstverlöschend Temperaturbeständig: -40°C bis +85°C Formbeständig Halogenfrei Zum schnellen, problemlosen und zu...
Die Standard-Version des Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinders wird aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt. Hochmoderne Roboter- und Rohmaterialhandhabung gewährleisten Produkt- und ...
Kurzbeschreibung Diese Edelstahlkabelbinder von Delock können zum platzsparenden Bündeln von einzelnen Kabeln, Leitungen und Schläuchen verwendet werden. Ausgezeichnete Beständigkeit Die Edelstahlk...
Kurzbeschreibung Diese Edelstahlkabelbinder von Delock können zum platzsparenden Bündeln von einzelnen Kabeln, Leitungen und Schläuchen verwendet werden. Ausgezeichnete Beständigkeit Die Edelstahlk...
Kabelbinder Standard, UV-beständig, weiß, Polyamid 6.6, 3,6x200mm, 100/VE Kabelbinder Standard, zur Befestigung und Bündelung von Leitungen, für den Außeneinsatz, UV-beständig, Farbe: weiß, Materia...