Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmann 80877 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftmann 80877 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz
Kraftmann 80877 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz
Kraftmann 80877 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz
Kraftmann 80877 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62558888
Hersteller:
     Kraftmann
Herst.-Nr.:
     80877
EAN/GTIN:
     4048769030230
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
350 mm
Breite
4.5 mm
Paketgewicht
110 g
Merkmale
Typ
Leiter-Kabelbinder
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Selbstschließend
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,70* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kraftmann
1789
ab € 2,40*
Ähnlich
Kraftmann
80773
ab € 4,20*
Ähnlich
Kraftmann
80879
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.