Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 540 x 7,8 mm schwarz PA6.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder 540 x 7,8 mm schwarz PA6.6
Kabelbinder 540 x 7,8 mm schwarz PA6.6
Kabelbinder 540 x 7,8 mm schwarz PA6.6
Artikel-Nr.:
     7886-22043-C
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     22043
EAN/GTIN:
     4260362866003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Unsere Premium-Polyamid 6.6-Kabelbinder sind absolute Allrounder und perfekt geeignet für verschiedenste Einsatzzwecke in Handwerk und Industrie. Bündeln, Verzurren, Ordnen - vom Elektroinstallateur bis Maschinenbauer - täglich erbringen die Kabelbinder bei anspruchsvollen Kunden Höchstleistungen. Mit Material höchster Güte und modernsten Werkzeuge erzielen wir nicht nur eine hervorragende Qualität und Langlebigkeit, sondern führen selbstverständlich auch die marktüblichen Zulassungen und Zertifizierungen (REACH, RoHS, UL, etc.) für Kabelbinder. Die Kabelbinder sind sowohl von Hand zuziehbar, als auch mit einer Kabelbinderzange (Kabelbinderpistole) zu verarbeiten.

  • Material: PA 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Farbe: schwarz
  • Abmessungen [mm]: 540 x 7,8
  • Länge [mm]: 540
  • Breite [mm]: 7,8
  • Mindestzugfestigkeit [kg]: 65
  • Bündlung max. [mm]: 160
  • Bündelung min. [mm]: 8,5
  • Einsatztemperatur: ca. -40 °C bis +85 °C ( kurzzeitig bis +110 °C)
  • Chemikalienbeständigkeit: sehr gut (Öle, Fette, Seifen, Alkohol, Benzin, Kohlenwasserstoffe, Waschmittel, Reaktionsmittel)
  • Brandschutzeigenschaften: sehr gut (selbstverlöschend nach UL 94 V-2)
  • Standards: REACH, RoHS
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL
Länge:
540 mm
Breite:
7,8 mm
Material:
PA6.6
Temperatur min.:
-40 °C
Temperatur max.:
110 °C
Weitere Suchbegriffe: Cable Ties, Kabelbefestigung, Polyamid
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7886
47300
100
€ 4,50*
ab € 0,0962*
€ 0,1518*
33 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,1077*
€ 0,1537*
Preise: Lager 7886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7886
Versand: Lager 7886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 4,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.