Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18768 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18768 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Edelstahl
DeLOCK 18768 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Edelstahl
DeLOCK 18768 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76859031
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18768
EAN/GTIN:
     4043619187683
Suchbegriffe:
Kabelbinder
delock kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Breite
4.6 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Betriebstemperatur
-20 - 300 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.