Länge = 520mm Breite = 4,6 mm Farbe = Metall Material = Edelstahl mit Polyesterbeschichtung Typ = Mit Kugelverschluss Anzahl = 100 Betriebstemperatur min. = -80°C Betriebstemperatur max. = +150°C V...
Kabelbinder mit Stahlzunge, 61723050, LAPP Der 61723050 ist ein Kabelbinder mit hoher Festigkeit, die auch unter rauen Bedingungen konstant bleibt: extreme Temperaturbereiche, Feuchtigkeit und extr...
Länge = 1m Breite = 4,6 mm Farbe = Metall Material = Edelstahl 316 Typ = Mit Kugelverschluss Anzahl = 100 Betriebstemperatur min. = -80°C Betriebstemperatur max. = +538°C Verhalten im Brandfall = S...
Kabelbinder mit Stahlzunge, 61723358, LAPP Der 61723358 ist ein Kabelbinder mit einer einzigartigen Verbindung, die von Röntgengeräten, Metalldetektoren und visuellen Inspektionsgeräten erkannt wer...
Länge = 100mm Breite = 4,6 mm Farbe = Gelb Material = Edelstahl mit Polyesterbeschichtung Typ = Mit Kugelverschluss Anzahl = 100 Betriebstemperatur min. = -80°C Betriebstemperatur max. = +150°C Ver...
Kabelbinder mit Stahlzunge, 61715240, LAPP Der 61715240 ist ein Kabelbinder mit hoher Festigkeit, die auch unter rauen Bedingungen konstant bleibt: extreme Temperaturbereiche, Feuchtigkeit und extr...
Länge = 150mm Breite = 4,6 mm Farbe = Metall Material = Edelstahl 316 Typ = Mit Kugelverschluss Anzahl = 100 Betriebstemperatur min. = -80°C Betriebstemperatur max. = +538°C Verhalten im Brandfall ...