Länge = 125mm Breite = 4,6 mm Farbe = Metall Material = Edelstahl 316 Typ = Zig Zag Anzahl = 100 Betriebstemperatur min. = -80°C Betriebstemperatur max. = +540°C Verhalten im Brandfall = Schwer ent...
Kabelbinder mit Stahlzunge, 61723130, LAPP Der 61723130 ist ein Kabelbinder mit hoher Festigkeit, die auch unter rauen Bedingungen konstant bleibt: extreme Temperaturbereiche, Feuchtigkeit und extr...
Kabelbinder mit Stahlzunge, 61723120, LAPP Der 61723120 ist ein Kabelbinder mit hoher Festigkeit, die auch unter rauen Bedingungen konstant bleibt: extreme Temperaturbereiche, Feuchtigkeit und extr...
Länge = 230mm Breite = 10 mm Farbe = Metall Material = Edelstahl 316 Typ = Lösbar Anzahl = 100 UV-Beständigkeit = Ja Betriebstemperatur min. = -80°C Betriebstemperatur max. = +150°C Verhalten im Br...
Kabelbinder mit Stahlzunge, 61723390, LAPP Der 61723390 ist ein hitzebeständiger Kabelbinder, der in Bereichen eingesetzt werden kann, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind, wie z. B. elektrische ...