Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit MLTFC3.4H-CP316 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Polyester Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit MLTFC3.4H-CP316 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Polyester Schwarz
Panduit MLTFC3.4H-CP316 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Polyester Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34296314
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MLTFC3.4H-CP316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit kabelbinder schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
305 mm
Dicke
0.3 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit paralleler Einführung
Material
Polyester
Produktfarbe
Schwarz
Selbstschließend
Ja
Zugspannung (daN)
1112
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,7405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 376,60*
€ 448,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 374,63*
€ 445,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 350,79*
€ 417,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 328,54*
€ 390,96
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 320,34*
€ 381,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 312,40*
€ 371,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 305,53*
€ 363,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 274,05*
€ 326,12
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GS4MT-E
ab € 791,61*
Zubehör
Panduit
HTMT
ab € 15,26*
Zubehör
Panduit
ST2MT
ab € 224,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.