Länge = 330mm Breite = 10 mm Farbe = Schwarz Material = Edelstahl 316 Typ = Lösbar Anzahl = 100 UV-Beständigkeit = Ja Betriebstemperatur min. = -80°C Betriebstemperatur max. = +150°C Verhalten im B...
Kabelbinder mit Stahlzunge, 61723140, LAPP Der 61723140 ist ein Kabelbinder mit hoher Festigkeit, die auch unter rauen Bedingungen konstant bleibt: extreme Temperaturbereiche, Feuchtigkeit und extr...
Länge = 225mm Breite = 7 mm Farbe = Schwarz Material = Edelstahl mit Polyesterbeschichtung Typ = Leiter Anzahl = 100 Betriebstemperatur min. = -80°C Betriebstemperatur max. = +150°C Verhalten im Br...
Kabelbinder mit Stahlzunge, 61716550, LAPP Der 61716550 ist ein Kabelbinder mit hoher Festigkeit, die auch unter rauen Bedingungen konstant bleibt: extreme Temperaturbereiche, Feuchtigkeit und extr...
Kabelbinder mit Stahlzunge, 61723070, LAPP Der 61723070 ist ein Kabelbinder mit hoher Festigkeit, die auch unter rauen Bedingungen konstant bleibt: extreme Temperaturbereiche, Feuchtigkeit und extr...
Länge = 1.2m Breite = 12 mm Farbe = Metall Material = Edelstahl mit Polyesterbeschichtung Typ = Mit Kugelverschluss Anzahl = 100 UV-Beständigkeit = Ja Betriebstemperatur min. = -80°C Betriebstemper...