Kabelbinder, Typ=RND 475-00659, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=2.5 mm, Länge=100 mm, Zugfestigkeit=78.45 N, Farbe Kabelbinder=Rot, Halogenfrei=Ja, Kabelbind...
Durchziehplombe RL-Serie Robo-Lock RL350-PE-RD-M0 Herstellerfarbe: Rot 1 St. HellermannTyton Durchziehplombe RL-Serie Robo-Lock Extrem widerstandsfähige Durchziehplombe, die nur mit einem Schneidew...
Lösbarer und wiederverwendbarer Kabelbinder Durch verlängertes Zungendesign leicht wieder zu öffnen Verschiedene Farben und Materialien erhältlich Eignen sich besonders gut zur farblichen Kennzeich...
Kabelbinder, Typ=PCT-0100-025-RD-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.5 mm, Länge=102 mm, Zugfestigkeit=80 N, Farbe Kabelbinder=Rot, Halogenfrei=Ja, Kabelb...
- ideal zur farblichen Sortierung von z.B. Strom-, Audio-, Videokabeln - ideal wenn Kabel, Leitungen, Rohre, Schlauche usw. ofter fixiert, gebundelt oder befestigt werden sollen- Kunststoffstreifen...
WKK Kabelbinder 3.6x200 gelb Polyamid 6.6 Diese Kabelbinder sind ausschließlich aus Polyambid 6.6 gefertigt. Dies verhindert mögliche Erschwernisse beim Recycling und die potentielle Störung von el...