Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK Kabelbinder 3.6x200 gelb Polyamid 6.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WKK Kabelbinder 3.6x200 gelb Polyamid 6.6
Produktbild zu WKK Kabelbinder 3.6x200 gelb Polyamid 6.6
Symbol zu WKK Kabelbinder 3.6x200 gelb Polyamid 6.6
Artikel-Nr.:
     3145-104463837
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     110124471
EAN/GTIN:
     8717278572338
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder gelb pe
kabelbinder
kabelbinder gelb
WKK Kabelbinder 3.6x200 gelb Polyamid 6.6

Diese Kabelbinder sind ausschließlich aus Polyambid 6.6 gefertigt. Dies verhindert mögliche Erschwernisse beim Recycling und die potentielle Störung von elektronischen Geräten.
Einsetzbar zur Unterscheidung oder Identifizierung von Stromleitungen oder kreisläufen oder anderen Anwendungen wo eine farbliche Identifizierung gefordert ist.

Produktvorteile:
  • praktische Markierung zur farbliche Identifizierung
  • beständig gegen Temperaturen von bis zu +85 °C.
  • Brandschutzklasse UL 94 Klasse HB
  • beständig gegen Chemikalien
  • ausgezeichnete Beständigkeit gegen: aromatische Lösungsmittel, öli, Fett, Erdölprodukte
  • gute Beständigkeit gegen Basen



Hinweis:
Standard-Kabelbinder sind grundsätzlich als bedingt UV-beständig einzustufen.
Bedingt beständig gegen Säuren.

Weitere Informationen:
Hinweis:
Max. Bündeldurchmesser: 53 mm
Material:
Polyamid PA 6.6
L:
200 mm
Marke:
WKK
Farbe:
gelb
Stärke:
3,6 mm
Zugfestigkeit:
18,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,043*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-24600
ab € 0,1141*
Zubehör
KDS
LC-405YE
ab € 3,97*
Zubehör
Don Quichotte
904633
ab € 0,214*
Zubehör
Schuller Eh'klar
30559
ab € 0,86*
Zubehör
WGB
8801800
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.