WKK Kabelbinder 3.6x200 rot Polyamid 6.6 Diese Kabelbinder sind ausschließlich aus Polyambid 6.6 gefertigt. Dies verhindert mögliche Erschwernisse beim Recycling und die potentielle Störung von ele...
Kabelbinder, Typ=PCT-0200-050-YW-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.8 mm, Länge=200 mm, Zugfestigkeit=220 N, Farbe Kabelbinder=Gelb, Halogenfrei=Ja, Kabe...
Kabelbinder, Typ=PCT-0200-050-RD-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.8 mm, Länge=200 mm, Zugfestigkeit=220 N, Farbe Kabelbinder=Rot, Halogenfrei=Ja, Kabel...
Hitzstabilisierte Kabelbinder (PA66HS) für Temperaturen bis +105 °C Erhältlich in einer Vielzahl von Größen für nahezu jede Anwendung Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel Manuelle und/oder p...
Kabelbinder, Typ=PCT-0200-040-RD-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.6 mm, Länge=203 mm, Zugfestigkeit=180 N, Farbe Kabelbinder=Rot, Halogenfrei=Ja, Kabel...
Kabelbinder, Typ=PCT-0250-050-RD-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.8 mm, Länge=252 mm, Zugfestigkeit=220 N, Farbe Kabelbinder=Rot, Halogenfrei=Ja, Kabel...