Verwendung: Fast unbegrenzt wiederlösbar. Zu verwenden auch als Beutel- oder Sackverschluß, Griffschlaufe, für alle Zwecke der Landwirtschaft, Obst- und Weinbau. Werkstoffe: Polyethylen (PE) Verpac...
Sehr große Material- und Größenauswahl Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden Innenverzahn...
Sehr große Material- und Größenauswahl Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden Innenverzahn...
Sehr große Material- und Größenauswahl Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden Innenverzahn...
Kabelbinder mit Kennzeichnungsfeld,gelb,Kunststoff,bis Ø 40mm,9x170mm,200/VE Kabelbinder mit Kennzeichnungsfeld, Beschriftung mit Faserschreibern sowie Beschriftungsgeräten, Format Kennzeichnungsfe...
Kabelbinder mti Kennzeichnungsfeld Eigenschaften: Material: Polyethylen Maße: 230 x 9 mm - für Kabel/Rohre bis Ø 60 mm Farbe: rot Temperaturbeständigkeit: -30 bis +95 °C Beständig gegenüber Benzin ...
Kabelbinder aus Polyethylen, lösbar - Aus Polyethylen - Weitgehend chemikalienbeständig - Für die Industrie und Automobilbranche Vorteil: Selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2, innerhalb von...
Patentierter Speedy-Click Schnellverschluss Leicht zu öffnen und zu schließen Belastbar bis zu 888 N (ca. 90kg) Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch die Länge von 750 mm Verarbeitung auch mit ...
Kabelbinder Click Tie, lösbar Ausführung: Aus Polyamid 6.6, rot, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94 V2 NYLON, innerhalb von max. 30 Sekunden. Überdurchschnittlich farbbeständig, lässt sich ...
Lösbarer und wiederverwendbarer Kabelbinder Durch verlängertes Zungendesign leicht wieder zu öffnen Verschiedene Farben und Materialien erhältlich Eignen sich besonders gut zur farblichen Kennzeich...