Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBLD180ROT Lösbarer Kabelbinder, 180mm, 2 Befestigungsaugen, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KBLD180ROT Lösbarer Kabelbinder, 180mm, 2 Befestigungsaugen, rot
KBLD180ROT Lösbarer Kabelbinder, 180mm, 2 Befestigungsaugen, rot
Exemplarische Darstellung: Lösbarer Kabelbinder / Sackverschluss, zwei Befestigungsaugen
Artikel-Nr.:
     955-KBLD 180 ROT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KBLD 180 ROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder rot
kabelbinder
Verwendung: Fast unbegrenzt wiederlösbar. Zu verwenden auch als Beutel- oder Sackverschluß, Griffschlaufe, für alle Zwecke der Landwirtschaft, Obst- und Weinbau. Werkstoffe: Polyethylen (PE) Verpackungseinheit: 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
2 Befestigungsaugen
Länge:
180 MM
Schnurdurchmesser:
3,5 MM
Auszugskraft:
150 N
Gewicht:
0,001 KG
Weitere Suchbegriffe: KBLD180ROT, Lösbare Kabelbinder, Schlauch-Befestigungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1529* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,71*
€ 25,8349
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,06*
€ 23,8714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,47*
€ 23,1693
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,70*
€ 22,253
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.