WEICON Bio-Cut ist mineralölfrei und biologisch abbaubar. Es ermöglicht durch seine besonders hohe Schmierwirkung größere Schnittgeschwindigkeiten, höhere Standzeiten und dadurch auch eine höhere S...
Bohr- u.Schneidölspray 400ml Spraydose PROMAT CHEMICALS erhöht die Werkzeugstandzeit, z. B. beim Bohren, Fräsen, Drehmeißeln und Gewindebohren · mit Werkzeugschutz ohne aggressive Zusätze · geeigne...
geruchsarm · erhöht die Werkzeugstandzeit, z. B. beim Bohren, Fräsen, Drehmeißeln und Gewindebohren · mit Werkzeugschutz ohne aggressive Zusätze · geeignet für alle Buntmetalle · silikonfrei · verw...
WD-40 Specialist Bohr- & Schneid?l 400ml Smart Straw WD-40 Specialist¸ Bohr- und Schneid?l besteht aus einer Mischung aus hochwertigen Inhaltsstoffen, die extrem druckbest?ndig sind. Es wurde entwi...
(vorm. opta Schneidölspray) · chlorfrei - silikonfrei · hochaktives Schneidöl-Spray für den punktuellen Einsatz in vielen Arbeitsbereichen, wie Zerspanung und Stahlbau · für alle Metalle geeignet, ...
Schneidöl-Spray Ausführung: Chlor- und silikonfrei. Temperaturbeständig bis +180 °C. Anwendung: Für die Allroundbearbeitung. Sorgt für optimale Kühlung. Die hervorragende Kühleigenschaft sorgt für ...
Bohr- und Schneidölschaum PRO Ausführung: Chlorfrei, mit Wasser abwaschbar. Anwendung: Geeignet für alle Metalle E und NE z. B. Stahl, unlegiert oder legiert, alle Gusssorten: Stahlguss, Temperguss...
Bohr-/Schneidölschaum 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS für alle spanabhebenden Bearbeitungen von allen Materialien wie Stahl, hochlegiertem Stahl, Aluminium, Buntmetalle, Titan · auch für Edelstah...
Handelsname = RTD Liquid Gebinde Typ = Flasche Gebindegröße = 400 g Produktkategorie = Flüssigkeit Rocol SchneidDie Rocol 400g RTD-Flüssigkeit ist eine viskose Flüssigkeit mit Additiven für extreme...
Das Spezial-Spray verbessert Zerspanungsprozesse für alle Metalle. Sprühkopf kann für flächiges oder punktuelles Sprühen umgestellt werden. •, extrem Druckbeständig. •, reduziert Wärmebildung und v...
hochwertiges Schneidöl · für allgemeine bis mittelschwere Zerspanungen in der Metallverarbeitung · für sauberste Gewindeschnitte · werkzeugschonend · zum Kühlen und Schmieren beim Bohren, Schneiden...
Hochleistungsschneidöl mit hervorragender Trenn- und Kühlwirkung. - Hochleistungsschneidöl mit hervorragender Trenn- und Kühlwirkung. Erhöht die Werkzeugstandzeit auch bei harten und spröden Werkst...