Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohr- u.Schneidölspray 400ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000354055
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000354055
EAN/GTIN:
     4015448472865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidfett
geruchsarm · erhöht die Werkzeugstandzeit, z. B. beim Bohren, Fräsen, Drehmeißeln und Gewindebohren · mit Werkzeugschutz ohne aggressive Zusätze · geeignet für alle Buntmetalle · silikonfrei · verwirbelnder, leicht punktuell justierter Sprühstrahl zur gezielten Aufbringung der Schneidhilfe an der Bearbeitungsstelle · frei von chlorhaltigen Verbindungen · selbst für schwierige Zerspanungsvorgänge anwendbar · besonders empfehlenswert im Bereich der Metallverarbeitung, Aluminium-, Stahl- und Gussverarbeitung · auch für Edelstahl geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Materialeignung: Buntmetalle, Aluminium, Stahl, Guss, Edelstahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmierstoff spray, kühl schmierstoff, kühlschmierstoff 400ml, Bohr- und Schneidölsprays, Bohr-/Schneidölspray, Bohr-/Schneidölsprays, NOW, Schneidmittel, Schneidöle, Schneidölsprays, Spray, Trennmittel, Trennspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.