| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-11750400 Herst.-Nr.: 11750400 EAN/GTIN: 4024596000639 |
| | | |
|
| | |
| WEICON Bio-Cut ist mineralölfrei und biologisch abbaubar. Es ermöglicht durch seine besonders hohe Schmierwirkung größere Schnittgeschwindigkeiten, höhere Standzeiten und dadurch auch eine höhere Schneidleistung der Werkzeuge. WEICON Bio-Cut kann beim Bohren, Drehen, Fräsen, Reiben, Sägen, Stanzen und beim Gewindeschneiden aller Stahlsorten, Guss, Edelstähle, Kupfer, Messing, Aluminium und deren Legierungen in allen Bereichen der Industrie eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Marke: | WEICON GmbH & Co. KG | Typ: | Schneidöl | Gefahrenhinweise: | H222 H229 | GHSSIGNAL: | A | Inhalt: | 400 ml | Tiefsttemperatur: | 0 °C | Höchsttemperatur: | 200 °C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, weicon kühlschmierstoff, kühl schmierstoff, kühlschmierstoff 400ml, aluminium, biologischabbaubar, bohrer, bohröl, flasche, gewinde, gewindebohrer, Gewindeschneiden, gewindeschneider, guss, kühl, kupfer, lebensmittel, messing, metall, mineralöl, sägen, schmiermittel, schmieröl, Schneidleistung, schneidöl, stahlbohrer, stanzen, weicon bio-cut, Zerspanung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,22* | € 8,89* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,73* | € 11,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,23* | € 12,60* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,15* | € 13,87* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,66* | € 14,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01555* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|