| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105385 Herst.-Nr.: 1324497 EAN/GTIN: 5010266004563 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
8031.0400 L, 1324497, Schneidöl Produkt 8031, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 432 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, Loctite Anti Size, Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Trocken-Schmiermittel, Trockenschmierstoffe, trocken-schmiermittel 400 ml, trocken schmiermittel, loctite trockenschmierstoff, SCHNEIDÖL, TROCKENSCHMIERSTOFFE/ÖLE, TROCKENSCHMIERSTOFFE, ÖLE, LOCTITE, Loctite 8031, Schmierspray, 400ml, 400gr, 400g, LB 8031 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,51* | € 16,40* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,50* | € 17,74* | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 14,74* | € 18,04* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 15,31* | € 18,39* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,59* | € 18,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|