Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocol RTD Liquid Schneidflüssigkeit, Flasche 400 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2394852
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     53072
EAN/GTIN:
     5060641259934
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Handelsname = RTD Liquid
Gebinde Typ = Flasche
Gebindegröße = 400 g
Produktkategorie = Flüssigkeit

Rocol SchneidDie Rocol 400g RTD-Flüssigkeit ist eine viskose Flüssigkeit mit Additiven für extremen Druck für den Einsatz beim Reiben, Gewindeschneiden, Bohren und anderen Metallschneidearbeiten. Dieses Produkt reduziert die Reibung erheblich und bietet eine hervorragende Schneidleistung. Es kann auch zu normalem Mineralschneidöl für die härtesten Schneidvorgänge hinzugefügt werden, wie z. B. Broaching und Getriebeschneiden auf den härtesten Metallen.Eigenschaften und VorteileVerlängert die Lebensdauer des Werkzeugs und senkt die Produktionskosten Ultimative Schneidleistung Fließt zur Schneidkante Ölfrei und lösungsmittelfrei Geeignet für automatische Anwendungen auf CNC-Maschinen Enthält kein SilikonAnwendungenGehärteter Stahl Titan Nimonics
Weitere Informationen:
Handelsname:
RTD Liquid
Gebinde Typ:
Flasche
Gebindegröße:
400 g
Produktkategorie:
Flüssigkeit

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, rocol gewindeschneidöl, kühl schmierstoff, kühlschmiermittel flasche, 2394852, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Schneideflüssigkeiten, Rocol, 53072, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Cutting Fluids
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
248
12
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 19,09*
1 Tag
343
12
Frei Haus
ab € 16,10*
€ 19,18*
1 Tag
343
12
Frei Haus
ab € 16,22*
€ 19,26*
6 Tage
343
12
€ 5,99*
ab € 16,24*
€ 19,28*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,49*
€ 25,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.