Handelsname = RTD Liquid Gebinde Typ = Flasche Gebindegröße = 400 g Produktkategorie = Flüssigkeit Rocol SchneidDie Rocol 400g RTD-Flüssigkeit ist eine viskose Flüssigkeit mit Additiven für extreme...
RTD Spray – Kühlschmierstoff Eigenschhaften: • Geeignet als Schneidflüssigkeit und Kühlschmierstoff • Ideal zum Räumen, Gewindeschneiden, Bohren und für allgemeine • Verbessert die Oberflächengüte ...
RTD Spray – Kühlschmierstoff Eigenschhaften: • Geeignet als Schneidflüssigkeit und Kühlschmierstoff • Ideal zum Räumen, Gewindeschneiden, Bohren und für allgemeine • Verbessert die Oberflächengüte ...
Handelsname = RTD Chlorine-Free Spray Gebinde Typ = Spray Gebindegröße = 400 ml Produktkategorie = Spray Die Rocol RTD Chlorfreie Masse ist eine weiche Paste für den Einsatz beim Reiben, Gewindeboh...
Handelsname = RTD Chlorine-Free Compound Gebinde Typ = Kanister Gebindegröße = 450 g. Produktkategorie = Paste Die Rocol RTD Chlorfreie Masse ist eine weiche Paste für den Einsatz beim Reiben, Gewi...
Handelsname = RTD Compound Gebinde Typ = Tube Gebindegröße = 50 g Produktkategorie = Schmiermittel Die Rocol RTD ® -Compound ist eine weiche Paste für den Einsatz beim Reiben, Gewindebohren und Boh...
Handelsname = RTD Chlorine-Free Compound Gebinde Typ = Kanister Gebindegröße = 350 ml Produktkategorie = Flüssigkeit Die Rocol RTD Chlorfreie Masse ist eine weiche Paste für den Einsatz beim Reiben...
Handelsname = Tri-Logic RTD Gebinde Typ = Flasche Gebindegröße = 350 ml Produktkategorie = Flüssigkeit Das Rocol TRI-Logic ® RTD ist ein Hochleistungs-Schmiermittel für selektive Anwendungen bei sc...
Handelsname = RTD® Cleancut Gebindegröße = 5 kg Der Rocol Saphir RTD Clean-cut ist ein speziell formuliertes, von Hand aufgebrachte Schneidschmiermittel, das die tägliche Bearbeitung verbessert - u...
Handelsname = Ultracut 390H Gebinde Typ = Kanister Gebindegröße = 20 l Produktkategorie = Flüssigkeit Die Rocol ULTRACUT ® 390H ist eine hochwertige, halbsynthetische Universal-Wassermischschneidfl...