Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocol Multisol Schneidflüssigkeit, Flasche 20 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-4662769
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     35223
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidfett
Handelsname = Multisol
Gebinde Typ = Flasche
Gebindegröße = 20 L
Biologische Abbaubarkeit = Nein
Produktkategorie = Flüssigkeit

Rocol SchneidDas Rocol 20L Multisol ist eine universelle Wassermisch-Schneidflüssigkeit, die für den Einsatz an einer Vielzahl von Maschinen und Materialien geeignet ist. Er wurde für leichte/mittlere Schneidvorgänge an Eisen- und Nichteisen-Metallen entwickelt. Diese Flüssigkeit enthält einen hohen Anteil raffinierter Mineralöle und bietet einen hohen Grad an ResiduKorrosionsschutz und Schmierfähigkeit während der Bearbeitung.Eigenschaften und VorteileVerhindert Korrosion Wirtschaftlich im Einsatz Geruchsarm Angenehm und sicher zu verwenden Enthält 60 % raffiniertes MineralölAnwendungenWerkzeugmaschinen Werkstückmaterialien
Weitere Informationen:
Handelsname:
Multisol
Gebinde Typ:
Flasche
Gebindegröße:
20 L
Biologische Abbaubarkeit:
Nein
Produktkategorie:
Flüssigkeit
Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel flasche, kühl schmierstoff, kühlschmiermittel 20l, 4662769, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Schneideflüssigkeiten, Rocol, 35223, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Cutting Fluids
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,98*
€ 393,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,89*
€ 392,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,12*
€ 388,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,84*
€ 354,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,94*
€ 315,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.