| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2064880 Herst.-Nr.: 51293 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Handelsname = Ultracut 390H Gebinde Typ = Kanister Gebindegröße = 20 l Produktkategorie = Flüssigkeit
Die Rocol ULTRACUT ® 390H ist eine hochwertige, halbsynthetische Universal-Wassermischschneidflüssigkeit, die für eine lange und vorhersehbare Lebensdauer des Sumpfs entwickelt wurde. Er wurde für mittlere Schneidarbeiten an einer Vielzahl von Eisen- und Nichteisen-Metallen entwickelt. Es enthält raffinierte Mineralöle und verfügt über ein einzigartiges Korrosionshebepaket. ULTRACUT ® 390H ist schäumend und emulgiert Trampelöl. Sie bildet eine lichtdurchlässige fluoreszierende grüne Mikroemulsion, wenn sie mit Wasser gemischt wird, was eine klare Sicht auf das Werkstück bietet.Lange und vorhersehbare Lebensdauer des Sumpfes Kompatibel mit hartem und weichem Wasser Verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs Von Natur aus beständig gegen Zersetzung Geeignet für eine Vielzahl von Materialien Emulgiert Trampelöl Geringe Schaumbildung Angenehm und sicher zu verwenden Weitere Informationen: | | Handelsname: | Ultracut 390H | Gebinde Typ: | Kanister | Gebindegröße: | 20 l | Produktkategorie: | Flüssigkeit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel 20l, kühl schmierstoff, kühlschmierstoff rocol, 2064880, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Schneideflüssigkeiten, Rocol, 51293, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Cutting Fluids |
| | |
| |