Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocol RTD Chlorine-Free Spray Schneidpaste, Spray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2048362
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     53081
EAN/GTIN:
     5024747530816
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidfett
Handelsname = RTD Chlorine-Free Spray
Gebinde Typ = Spray
Gebindegröße = 400 ml
Produktkategorie = Spray

Die Rocol RTD Chlorfreie Masse ist eine weiche Paste für den Einsatz beim Reiben, Gewindebohren und Bohren sowie bei anderen Metallschneidearbeiten. RTD chlorfreie Verbindungen sind für alle Metalle einschließlich gehärteter Stähle, Nimonics und Titanlegierungen geeignet. Erhältlich in 400 ml Packungsgröße.Verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs Verbessert die Oberflächengüte Erhöht die Abtragsraten Reduziert die Produktionskosten
Weitere Informationen:
Handelsname:
RTD Chlorine-Free Spray
Gebinde Typ:
Spray
Gebindegröße:
400 ml
Produktkategorie:
Spray
Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmierstoff rocol, kühl schmierstoff, kühlschmierstoff spray, 2048362, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Schneideflüssigkeiten, Rocol, 53081, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Cutting Fluids
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.