Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK FK 210 SA-CB KÜHLKÖRPER, TO-220/SOT-32, 18°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4621220
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK 210 SA-CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
fingerkühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.31 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 25.4 mm
  • Wärmewiderstand: 18 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 30 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 8 mm
  • Außenlänge - imperial: 1.18 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: SOT-32, TO-220
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, FISCHER ELEKTRONIK, FK 210 SA-CB, 4621220, 462-1220
    Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 0,44*
    € 1,01*
    1
    Frei Haus
    ab € 0,95*
    € 1,31*
    Lager 139
    5
    € 5,95*
    ab € 0,5528*
    € 1,5612*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,5612*
    € 1,85783
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,9287*
    € 1,10515
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,7216*
    € 0,8587
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,6693*
    € 0,79647
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,5528*
    € 0,65783
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,806* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Chemtronics
    CW7250
    ab € 11,89*
    Zubehör
    Chemtronics
    CW7270
    ab € 10,15*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    AOS 220
    ab € 0,34*
    Zubehör
    AG TERMOPASTY
    ART.AGT-134
    ab € 1,76*
    Zubehör
    AG TERMOPASTY
    ART.AGT-137
    ab € 1,95*
    Zubehör
    AG TERMOPASTY
    ART.AGT-140
    ab € 3,55*
    Zubehör
    AG TERMOPASTY
    ART.AGT-135
    ab € 1,80*
    Zubehör
    AG TERMOPASTY
    ART.AGT-138
    ab € 2,17*
    Zubehör
    AG TERMOPASTY
    ART.AGT-141
    ab € 5,62*
    Zubehör
    AG TERMOPASTY
    ART.AGT-136
    ab € 2,22*
    Zubehör
    AG TERMOPASTY
    ART.AGT-139
    ab € 2,42*
    Zubehör
    AG TERMOPASTY
    ART.AGT-142
    ab € 7,25*
    Zubehör
    3M
    5590
    ab € 1,14*
    Zubehör
    3M
    5590
    ab € 1,51*
    Zubehör
    3M
    5590
    ab € 1,26*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.