Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Küchenwaage

  Küchenwaage  (265 Angebote unter 27.587.624 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Küchenwaage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Küchenwaage"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
C. Bomann
615151
ab € 6,65*
pro Stück
 
 Stück
Xavax Digitale Feinwaage Jewel (6 Angebote) 
- digitale Feinwaage zum Wiegen von verschiedensten Objekten wie Gold, Silber, Munzen, Schmuckstucke, Edelsteine, Briefe, etc. mit einem Gewicht bis zu 500 g- wiegt auf 0,1 g genau - dank der kompa...
xavax
00095318
ab € 8,41*
pro Stück
 
 Stück
Clatronic
271680
ab € 7,20*
pro Stück
 
 Stück
Küchenwaage, Höchstkapazität bis 15kg, Minimalgewicht: 2 g. Wiegefläche aus (2 Angebote) 
Küchenwaage, Höchstkapazität bis 15kg, Minimalgewicht: 2 g. Wiegefläche aus Edelstahl. Graduierung 1 g. Gehäuse aus HIPS Plastik mit eingebautem Digital-Display. Hochpräziser Sensor ermöglicht akku...
Hendi
580233
ab € 24,96*
pro Stück
 
 Stück
Soehnle Page Profi 200 Edelstahl Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage (5 Angebote) 
Mit dieser Küchenwaage ist bereits die Zubereitung ein Genuss: Die Page Profi 200 von Soehnle bringt mit ihrer extraflachen Wiegefläche aus hochwertigem Edelstahl einen edlen Designlook in die Küch...
Soehnle
61509
ab € 26,59*
pro Stück
 
 Stück
ProfiCook PC-KW 1061 Schwarz, Edelstahl Rechteck Elektronische Küchenwaage (10 Angebote) 
Kümmern Sie sich nicht um die Technik: Darauf können Sie sich bei ProfiCook verlassen. Und das gibt Ihnen Raum, sich um die Feinheiten Ihrer Kompositionen zu kümmern. Kneten, Mixen, Pürieren, Entsa...
ProfiCook
501061
ab € 7,05*
pro Stück
 
 Stück
DOMO
DO9239W
ab € 16,98*
pro Stück
 
 Stück
Küchenwaage 3 kg, HENDI, 165x180x(H)31mm Gehäuse aus ABS und (1 Angebot) 
Küchenwaage 3 kg, HENDI, 165x180x(H)31mm Gehäuse aus ABS und Edelstahl. Integriertes LED-Display. Messung bis 3000 g. Anzeige in Gramm (g), Kilogramm (kg), Milliliter (ml), Unzen (oz) oder Pfund (l...
Hendi
580011
ab € 20,36*
pro Stück
 
 Stück
Soehnle Page Comfort 400 Weiß Arbeitsplatte Quadratisch Elektronische Küchenwaage (5 Angebote) 
Die Soehnle Küchenwaage Page Comfort 400 bringt mit einem besonderen Detail die Extraportion Komfort in die Küche: Ist sie nicht in Gebrauch, zeigt sie bei Wunsch die aktuelle Uhrzeit an. So verlie...
Soehnle
61505
ab € 19,80*
pro Stück
 
 Stück
ProfiCook
KW1271
ab € 8,71*
pro Stück
 
 Stück
Beurer KS 22 (11 Angebote) 
Beurer KS 22 - Küchenwaage - rostfreier Edelstahl
Beurer
704.10
ab € 13,91*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET 4duino Küchenwaagen Sensor für 1kg Messgewicht (2 Angebote) 
ALLNET 4duino Küchenwaagen Sensor für 1kg Messgewicht Product Model: OKY3479 1KG Scale Sensor Module Weighing Sensor Load Cell Sensor Product Description 1.Rated Load: 1Kg. 2.Rated Output: 1.0mV/V±...
ALLNET
ALLOY3479
ab € 2,52*
pro Stück
 
 Stück
WEIS Küchenwaage 5 kg, digital, weiß (1 Angebot) 
WEIS Küchenwaage 5 kg, digital, weiß Sicherheitsglas, Kunststoff (PP) digital, Feinteilung 1 g bis 5 kg misst in g, oz, lb und ml Zuwiegefunktion Tara intuitive Touch-Bedienung durchgehende Glasflä...
Weis
10511
ab € 14,78*
pro Stück
 
 Stück
Genie 3606 EDS Elektronische Küchenwaage Weiß Arbeitsfläche Rechteck (2 Angebote) 
Digitale Briefwaage von 1 bis 5000 g Digitale Brief- und Küchenwaage bis 5000 g aus robustem Kunststoff Abmessunginheiten einstellbar: g/oz Grammgenaue Anzeige in 1-g-Schritten über LCD-Anzeige mit...
GENIE
11792
ab € 10,74*
pro Stück
 
 Stück
Bartscher A300117 Küchenwaage Elektronische Küchenwaage Grau, Silber, Weiß Arbeitsfläche Rechteck (4 Angebote) 
Teilung 5 g Tarieren 15 kg Feineinstellung von 5 g Wiegebereich bis 15 kg Wiegefläche: B 280 x T 220 mm Anschlusswert: 4 W / 230 V 50 Hz Maße: B 280 x T 330 x H 125 mm Geeignet für nicht eichpflich...
Bartscher
A300117
ab € 119,08*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   18   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Küchenwaage
^

Ein Muss für jede Küche

Eine Küchen- oder Haushaltswaage brauchen Sie überall dort, wo es auf Genauigkeit ankommt und wo Sie sich nicht auf Ihr Gefühl verlassen können. Dies ist sowohl in der Gastronomie als auch in Laboren der Fall.

So gelingt alles exakt nach Maß

Eine Küchenwaage ist dazu geeignet, das Gewicht von Objekten wie z.B. Lebensmittel zu bestimmen. Wie sonst könnten Sie herausfinden, wie schwer ein bestimmter Gegenstand ist? Eine Küchenwaage ist meist in Form einer Federwaage konstruiert. Das bedeutet, dass die Waage das jeweilige Gewicht mit Hilfe der Ausdehnung der eingebauten Feder bestimmt. Zudem unterscheidet man Küchenwaagen in mechanische und elektronische Waagen. Mechanische Küchenwaagen geben die Gewichtseinheiten mittels Zeiger auf einer aufgedruckten Skala an. Elektronische Küchenwaagen verfügen dagegen über eine Digitalanzeige, die das Gewicht oft bis auf eine Nachkommastelle genau anzeigt. Übrigens... stammt der erste Waagebalken bereits aus dem 5. Jahrtausend vor Christus. Er wurde in einem prähistorischen Grab in Ägypten gefunden.

Die kleinen, feinen Unterschiede

Wenn Sie in einer Großküche oder in einem Labor arbeiten, sind vor allem zwei Merkmale der Waage für Sie wichtig: Was ist das Maximalgewicht und in welcher Einteilung wird das Gewicht angezeigt (z.B. 10-Gramm- oder 50-Gramm-Schritte)? Darüber hinaus ist oftmals auch das Design ein Kaufkriterium. So sind Küchenwaagen aus Edelstahl ein wahrer Blickfang in jeder Küche.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.