Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 3606 EDS Weiß Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie 3606 EDS Weiß Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Genie 3606 EDS Weiß Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31012902
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     11792
EAN/GTIN:
     4015468117920
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Haushaltswaage
Küchenwaage
Digitale Briefwaage von 1 bis 5000 g

Digitale Brief- und Küchenwaage bis 5000 g aus robustem Kunststoff
Abmessunginheiten einstellbar: g/oz
Grammgenaue Anzeige in 1-g-Schritten über LCD-Anzeige mit Zuwiegefunktion (TARA)
2 Tasten Bedienung: ON/OFF/TARA und UNIT
Displayanzeige: Schwache Batterie, Überladung
Abschaltautomatik nach ca. 1 Minute, Batteriebetrieb (1 x Lithiumbatterie CR 2032), Wiegeteller Durchmesser: 150 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronische Küchenwaage
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Genauigkeit
1 g
Produktfarbe
Weiß
Eigengewichtsfunktion
Ja
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Form
Rechteck
Überlastung Anzeige
Ja
Steuerung
Tasten
Maßeinheit
g, oz
Automatische Abschaltung
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
310 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.