seca 852 Küchenwaage Wunderbar einfach ist die Bedienung dieser Waage mit der TARA-Funktion, bei der die Waage immer wieder auf Null tariert werden kann. Ganz gleich, wie viele Zutaten schon in der...
Mit der eleganten Princess 492944 Präzisionsküchenwaage können Sie alle benötigten Zutaten von 1 g bis zu 5 kg abwiegen. Die Küchenwaage besteht aus Bambus und daher ein echter Blickfang in Ihrer K...
Teilung 5 g Tarieren 15 kg Feineinstellung von 5 g Wiegebereich bis 15 kg Wiegefläche: B 280 x T 220 mm Anschlusswert: 4 W / 230 V 50 Hz Maße: B 280 x T 330 x H 125 mm Geeignet für nicht eichpflich...
KÜCHENWAAGE TOM Diese mechanische Retrowaage ist nicht nur ein nützlicher Küchenhelfer, sondern auch ein stillvolles Dekoelement in der Küche. Sparen Sie sich den Kauf von Batterien und das Batteri...
Digitale Küchenwaage mit einer Wiegefläche aus weißem Glas. Die Design-Küchenwaage PINTA hat eine 1-g-Feineinteilung und verfügt über die Tara-Funktion: das heißt, während eines Wiegevorgangs kann ...
Digitale Küchenwaage AT850B Die digitale Küchenwaage AT850B hat eine präzise Anzeige in 2 g. 2 Bedienfelder mit Touch Sensoren und einer Zuwiegefunktion ermöglichen das Wiegen der richtigen Zutaten...
KW-2435 Küchenwaage – 5 kg – Edelstahl Mit der KW-2435 Küchenwaage wiegen Sie Zutaten präzise bis aufs Gramm. Diese besonders flache Waage lässt sich wegen ihrer Größe problemlos verstauen. Dank Ta...
Die Soehnle Küchenwaage Page Comfort 400 bringt mit einem besonderen Detail die Extraportion Komfort in die Küche: Ist sie nicht in Gebrauch, zeigt sie bei Wunsch die aktuelle Uhrzeit an. So verlie...