Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 4duino Küchenwaagen Sensor für 2kg Messgewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 4duino Küchenwaagen Sensor für 2kg Messgewicht
ALLNET 4duino Küchenwaagen Sensor für 2kg Messgewicht
Artikel-Nr.:
     1085-148422
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALLOY3479-1
EAN/GTIN:
     4038816070180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
haushaltswaage
ALLNET 4duino Küchenwaagen Sensor für 2kg Messgewicht2kg Electronic Aluminum Weighing Weight Scale Sensor Load Cell Sensor Product Description 1.Overall precision: 0. 02 percent F. S; precision temperature: 0. 02 percent F. S; working temperature: -10~+50 Celsius; Compensated temperature range: -10~+40 Celsius. 2.Safety overload: 150 percent ; recommend excitation Voltage: 10V DC; max excitation Voltage: 15V DC; total Size: 80 x 13 x 12 mm / 3. 1? x 0. 5? x 0. 47?(L*w*t).3.Thread Hole diameter: 3. 5mm / 0. 138?; 4. 3mm / 0. 169?: 4. 3mm / 0. 169?; cable Length: 200mm/ 7. 9?; material: aluminum alloy. 4.Color: Silver Tone; weight: 29G; package content: 1 x load Cell.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
1
€ 6,00*
ab € 2,56*
€ 4,04*
€ 6,95*
ab € 4,25*
€ 6,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 11,47*
€ 15,88*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.