| |
|
| Artikel-Nr.: CGDJS-P01299926 Herst.-Nr.: P01299926 EAN/GTIN: 3663653001397 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung Der Durchgangsprüfer C.A 6011 wurde speziell für die regelmäßige Schutzleiterprüfung elektrischer Geräte, Betriebsmittel und Anlagen entwickelt, und zwar insbesondere gemäß den Normen IEC/EN 60364, NF C 15-100, VDE 100 und der Gesetzgebung.
Diese systematischen und wiederkehrenden Kontrollen machen mehr als 80 % aller Kontrollvorgänge aus, daher ist besonders darauf zu achten, dass sie nicht allzu lästig werden.
Der Prüfer mit Haspel C.A 6011 erfüllt dank seiner Ergonomie und Funktionalität diesen Anspruch und gewährleistet Bedienerfreundlichkeit, hohe Messkapazität und Sicherheit für den Kunden: - Großes beleuchtetes Display (das größte auf dem Markt) - Eindeutige und intuitive Anzeigen: Blau/Rot-Display, einfache Symbole, Signalton - Vollkommen neue Funktionalität: Die Vibrierfunktion stört die Ruhe Ihrer Kunden nicht und entlastet zugleich Ihren Nacken. - Sie haben die Wahl, ob Sie das Messgehäuse gemeinsam oder getrennt von der Haspel einsetzen möchten. - 4 Tasten auf der Frontplatte bieten direkten Zugriff auf alle Funktionen. - Hohe Betriebsdauer: bis zu 30.000 Messungen! - Durch Schultergurt und Gürtel wird das Gewicht optimal auf den Körper verteilt.
Technische Daten: - Gemäß Norm CEI 61557-4: - Durchgangsmessung: 0,00Ω bis 20,00Ω - Automatische Umpolung - Messstrom: 200mA - Kompensation des Messleitungswiderstands - Widerstandsmessung: bis 200,0Ω - Programmierbare Konformitätsschwelle <1Ω oder <2Ω - Haspel mit 30 m Kabel - Elastischer Tragegriff - Lieferumfang komplett mit Haspel und Zubehör Weitere Informationen: | | Messwertspeicher: | false | Schnittstelle: | false | Anzeige: | digital | Niederohmmessung: | true | Selektive Erdungsmessung: | false | Erdschleifenmessung: | false | Spezifische Erdungsmessung: | false | Druckeranschluss: | false | Grenzwertanzeige: | true | Drucker integriert: | false | Messen von Ableitströmen mit Adapter: | false | Überspannungsableiterprüfung: | false | Erdungsmessung: | false | Isolationswiderstandsmessung: | false | Schleifenwiderstand-/impedanzmessung: | false | Netzinnenwiderstandsmessung: | false | RCD/FI-Prüfung: | false | Drehfeldprüfung: | false | RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom: | false | RCD/FI-Analysefunktion: | false | Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen: | false | Fernbedienung des Prüfgerätes: | false | Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung: | false | Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden: | false | Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion: | false | Niederohmmessung mit Rampenfunktion: | false | PRCD Prüfung Typ S, Typ K: | false | Prüfen von IMDs und RCMs: | false | Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus: | false | Strukturierter Messwertspeicher: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, durchgangsprüfer chauvin, durchgangsprüfer, gartenkabeltrommel 30m, c.a6011, ca6011, c.a.6011, c.a 6011, ca 6011, durchgangsmessgerät, durchgangstester, durchgangsprüfgerät, durchgangsmesser, durchgangsprüfer akustisch, durchgang prüfen, durchgang messen, durchgangsprüfung, durchgangsmessung |
| | |
| |