Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual-Infrarot-/Klappthermometer mit einklappbarem Einstechfühler TLC 750i Messbereich: -50...+250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual-Infrarot-/Klappthermometer mit einklappbarem Einstechfühler TLC 750i Messbereich: -50...+250°C
Dual-Infrarot-/Klappthermometer mit einklappbarem Einstechfühler TLC 750i Messbereich: -50...+250°C
Artikel-Nr.:
     163-6289927
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-5736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Kombi Infrarot- und Einstichthermometer TLC 750i
Handliches, wasserdichtes Infrarotthermometer mit großem Messbereich zur berührungslosen Messung der Oberflächentemperatur und einklappbarem Einstechfühler zur sicheren Kerntemperaturmessung. Für zeitsparende, präzise Temperaturmessung beim Wareneingang, der Produktion und der Lagerung unterschiedlichster Waren und Lebensmittel. Konform zu HACCP und DIN EN 13485. Mit Batterie und Werkskalibrierzertifikat.

-Ablesen auch im Dunkeln dank beleuchtetem Display
-Display kann "Kopf stehen": Ablesen aus beiden Richtungen möglich
-Doppelter Laserpointer
Spezifikationen
Messbereich: -50 bis +250 °C
Genauigkeit Infrarot: ±4 °C (-50 bis -30,1 °C)
±2,5 °C (-30 bis -18,1 °C)
±1,5 °C (-18 bis -0,1 °C)
±1,0 °C (0 bis +65 °C)
±2,0 °C oder 2 % (+65 bis +250 °C)
Genauigkeit Einstechfühler: ±0,5 °C (-30 bis +99 °C)
sonst ±1 °C (1 %), der größere Wert gilt
Auflösung:
Verhältnis Entfernung : Messfleck: 0,1 °C
8 : 1
Sensor: Typ T
Arbeitstemperatur: -25 bis +50 °C
Abmessungen (L x B x H): 169,5 x 44 x 23 mm
Gewicht: ca. 140 g
Stromversorgung: 2 x AAA (Micro), auswechselbar
Abschaltung: Automatisch nach 15 Sek., deaktivierbar
Schutzart: IP 65

Typ TLC 750i
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,55*
€ 111,46*
2 Tage
71
Frei Haus
ab € 89,57*
€ 111,47*
19 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 105,11*
€ 129,36*
Lager 163
Frei Haus
ab € 98,76*
€ 148,99*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 165,94*
€ 203,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 98,76* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.