Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-T UT305H Infrarot-Thermometer 32 - 42.9°C 3St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q512723
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     91025C87a-Set
EAN/GTIN:
     4064161321387
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
UT305H bietet die Vorteile einer einfachen und hygienischen Bedienung sowie einer schnellen und genauen Messung. Es kann die Temperatur innerhalb von 1 s genau messen, indem der Detektor auf das Zielobjekt gerichtet wird.
Features:
Messbereich 32 bis 42.9 °C
Auflösung 0.1 ° C
Testabstand 5 - 10 cm
Einfaches, schnelles und genaues IR-Thermometer
2-Farben-LED (grün und orange)
Lieferumfang:
3x IR-Thermometer + 3x 9 V Batterie + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Länge:
74 mm
Breite:
48 mm
Gewicht:
204 g
Temperaturbereich:
32 - 42.9 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block-Batterie (1x)
Max. Temperatur:
42.9 °C
Min. Temperatur:
32 °C
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer uni-t, ir thermometer, Uni-T, UT305H, temperaturmesser berührungslos, lasertemperaturmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,67334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,17*
€ 14,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,96*
€ 14,23
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.