Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILR-IO09-94SL-SC201-WIR200. IR-LED-MODUL, 9CHIPS, 940NM, QUADR. PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3764878
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-IO09-94SL-SC201-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Array
Durchlassspannungsbereich: 26.1 bis 30.6V
  • Strahlungsintensität (Ie): 8.91 W/Sr
  • Sperrspannung, Vr: 1 V
  • Strahlungswinkel: ± 45° (90°)
  • Produktpalette: OSLON Black PowerCluster IR Series
  • Betriebstemperatur: -40°C bis +125°C
  • Montage des IR-Emittermoduls: Quadratische Leiterplatte, M3-Bohrungen
  • Leitungen des IR-Emittermoduls: 200mm, rot &, schwarz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IR-Wellenlängenschwerpunkt: 940 nm
  • Strom pro Chip, max.: 1 A
  • IR-Emittermodul: 9-Chip-IR-Modul
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, ir-led 940nm, ir emitter, ir led array, Anzeigen, Displays, IR-Emittermodule, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILR-IO09-94SL-SC201-WIR200., 3764878, 376-4878
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 59,20*
    € 79,46*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 61,63*
    € 84,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 84,04*
    € 100,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,19*
    € 99,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,14*
    € 94,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,40*
    € 86,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 70,96*
    € 84,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,63*
    € 73,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    IZC070-035F-0067C-SA
    ab € 34,65*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-HSINK-78X46X25MM-BLK-K
    ab € 11,26*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-TIM-CLUSTER-25X25-1A
    ab € 1,24*
    Zubehör
    Osram
    OT-20/170-240/1A0-4DIMLT2-G2-CE
    ab € 66,77*
    Zubehör
    ams OSRAM
    SFH 4725S
    ab € 745,86*
    Zubehör
    ams OSRAM
    SFH 4725S
    ab € 1,31*
    Zubehör
    RS Pro
    7568884
    ab € 47,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.