Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILR-IO12-85SL-SC211-WIR200. IR-LED-MODUL, 12CHIPS, 850NM, QUADR. PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3764879
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-IO12-85SL-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Array
Sperrspannung, Vr: 1 V
  • Durchlassspannungsbereich: 38.4 bis 43.2V
  • Strahlungsintensität (Ie): 16.08 W/Sr
  • Produktpalette: OSLON Black MiniFlood Series
  • Strahlungswinkel: ± 45° (90°)
  • Betriebstemperatur: -40°C bis +125°C
  • Montage des IR-Emittermoduls: Quadratische Leiterplatte, M3-Bohrungen
  • Leitungen des IR-Emittermoduls: 200mm, rot &, schwarz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IR-Wellenlängenschwerpunkt: 850 nm
  • Strom pro Chip, max.: 1.5 A
  • IR-Emittermodul: 12-Chip-IR-Modul
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, ir-led 850nm, ir emitter, ir led array, Anzeigen, Displays, IR-Emittermodule, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILR-IO12-85SL-SC211-WIR200., 3764879, 376-4879
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 60,77*
    € 90,28*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 66,74*
    € 92,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,89*
    € 110,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 92,02*
    € 109,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,78*
    € 100,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,90*
    € 92,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 76,58*
    € 91,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,74*
    € 79,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-HSINK-78X46X25MM-BLK-K
    ab € 11,26*
    Zubehör
    Osram
    OT-20/170-240/1A0-4DIMLT2-G2-CE
    ab € 66,77*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-TIM-PETUNIA-1A.
    ab € 3,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.