| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8806929 Herst.-Nr.: ILR-IW09-85SL-SC221-WIR200. EAN/GTIN: 5059045597346 |
| |
|
| | |
| Anzahl der LEDs = 9 Strahlstrom = 11430mW Serie = Oslon 9 PowerCluster
Je nach Betriebsart senden diese Geräte sehr konzentriertes, nicht sichtbares Infrarotlicht aus, das für das menschliche Auge gefährlich sein kann. Die IR-LED-Module PowerStar und PowerCluster überhitzen im Betrieb, sofern sie nicht mit einem geeigneten Kühlkörper verbunden sind. Überhitzung kann zu Ausfällen oder irreparablen Schäden führen. Diese IR-LED-Module dürfen nur mit Netzteilen mit Strombegrenzung verwendet werden. Bei Anschluss an Konstantstrom-Netzteile ohne Strombegrenzung kann es zu einer Stromaufnahme über dem spezifizierten Maximum und zu einem Ausfall oder irreparablen Schäden kommen. IR-LED-Arrays der Serie PowerCluster – IR OSLON Black Wide. Die Weitwinkel-IR-LED-Module PowerCluster von Intelligent LED Solutions sind mit LEDs der Serie Oslon® Black ausgestattet – den kleinsten Infrarot-LEDs mit mehr als einem Watt optischer Leistung, die derzeit erhältlich sind. Das kleine integrierte Linsengehäuse ermöglicht überlegene und äußerst kompakte Anordnungen mit sehr hoher Leistungsdichte. Diese LED-Lichtquellen werden für hohe Langlebigkeit und optimales Wärmemanagement auf Aluminiumsubstrate gesetzt, und sie kommen standardmäßig mit 200 mm Verbindungsdrähten. Zu den typischen Anwendungen gehören: Überwachungs- und Sicherheitssysteme, IR-Beleuchtung für Kameras, maschinelles Sehen, Beleuchtung für Nachtsicht und Fahrerassistenzsysteme. Die Oslon® 4 IR PowerCluster enthält vier IR-LEDs der Serie Oslon Black Die Oslon® 9 IR PowerCluster enthält neun IR-LEDs der Serie Oslon Black Die Oslon® 16 IR PowerCluster enthält sechzehn IR-LEDs der Serie Oslon Black Integrierte Siliziumlinse bietet einen Abstrahlwinkel von 150° mit halber Leistung Bis zu 100.000 Stunden Betriebsdauer mit 70 % der ursprünglichen Helligkeit Mehrere PowerCluster-Module können miteinander zu längeren Ketten verbunden werden Strombereich: 100 bis 1000 mA, bis zu 5 A im Impulsbetrieb Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau Abmessungen (L x B x H): - PowerCluster 4: 20 x 20 x 3,5 mm – PowerCluster 9: 25 x 25 x 3,5 mm – PowerCluster 16: 30 x 30 x 3,5 mm Geeignete Kühlkörper siehe typischerweise ; 780-5893 780-5893 , ; 780-5938 780-5938 usw. Geeignete Netzteile siehe ; 736-2368 736-2368 , ; 780-5798 780-5798 , ; 780-5792 780-5792 usw. Weitere Informationen: | | Anzahl der LEDs: | 9 | Strahlstrom: | 11430mW | Serie: | Oslon 9 PowerCluster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, ir led array, ir emitter, 8806929, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, ILRIW0985SLSC221WIR200, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays |
| | |
| |