Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > IP KVM Switch

  IP KVM Switch  (232 Angebote unter 29.259.493 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „IP KVM Switch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"IP KVM Switch"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
ATEN 1-Local/Remote Share Access 8-Port PS/2-USB VGA KVM over IP Switch (7 Angebote) 
Der CS1708i ist eine KVM-Steuereinheit für IP-Netzwerke, die lokalen und entfernten Sysops über ein IP-Netzwerk die überwachung und Steuerung mehrerer Computer ermöglicht. Entfernte Benutzer greife...
Aten
CS1708I-AT-G
ab € 477,68*
pro Stück
 
 Stück
ATEN DVI-I Einzeldisplay KVM over IP Empfänger (5 Angebote) 
Der KE6900A Extender besteht aus einem leistungsstarken IP-basierten Sender (KE6900AT), der mit dem Computer und dem Empfänger (KE6900AR) verbunden ist, der den Konsolenzugriff von einem separaten ...
Aten
KE6900AR-AX-G
ab € 1.185,93*
pro Stück
 
 Stück
ATEN DVI-I Einzeldisplay KVM over IP Sender (4 Angebote) 
Der KE6900A Extender besteht aus einem leistungsstarken IP-basierten Sender (KE6900AT), der mit dem Computer und dem Empfänger (KE6900AR) verbunden ist, der den Konsolenzugriff von einem separaten ...
Aten
KE6900AT-AX-G
ab € 1.185,55*
pro Stück
 
 Stück
ATEN 16-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch (8 Angebote) 
Die KVM-Switches KH1516A sind Steuereinheiten, die es IT-Administratoren ermöglichen, mehrere Computer von einer einzigen PS/2- oder USB-KVM-Konsole (Tastatur, Maus, Monitor) aus zu steuern. So kön...
Aten
KH1516A-AX-G
ab € 343,64*
pro Stück
 
 Stück
ATEN 1-Local/Remote Share Access 16-Port Multi-Interface Cat 5 KVM over IP Switch (9 Angebote) 
Die Kat. 5 High-Density KVM over IP-Switch KH1516Ai sind für 16 Computer ausgestattet und in einem 1U-Gehäuse zur bequemen Montage im 19-Zoll-Schrank ausgelegt. Sie ermöglichen sowohl lokalen Sysop...
Aten
KH1516AI-AX-G
ab € 559,58*
pro Stück
 
 Stück
ATEN 1-Local/Remote Share Access 8-Port Multi-Interface Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP Switch (2 Angebote) 
Der KVM-Switch KL1508Ai ist ein LCD-KVM-Switch in Doppelschienen-Ausführung, der es ermöglicht, bis zu 8 Computer von einer einzigen Konsole (Tastatur, Monitor und Maus) aus zu steuern. Er besitzt ...
Aten
KL1508AIM-AXA-XG
ab € 1.644,49*
pro Stück
 
 Stück
ATEN 1-Local/Remote Share Access 8-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM over IP Switch (5 Angebote) 
Der CL5708I Slideaway™ LCD KVM Switch ist ein Steuergerät, das den Zugriff auf mehrere Computer von einer einzigen PS/2 oder USB KVM (Tastatur, Video und Maus) Konsole ermöglicht. Ein einzelner CL5...
Aten
CL5708IM-ATA-XG
ab € 1.005,44*
pro Stück
 
 Stück
ATEN 1-Local/Remote Share Access 8-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM over IP Switch (5 Angebote) 
Der CL5708I Slideaway™ LCD KVM Switch ist ein Steuergerät, das den Zugriff auf mehrere Computer von einer einzigen PS/2 oder USB KVM (Tastatur, Video und Maus) Konsole ermöglicht. Ein einzelner CL5...
Aten
CL5708IN-ATA-XG
ab € 1.151,09*
pro Stück
 
 Stück
ATEN 1-Local/Remote Share Access 16-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM over IP Switch (5 Angebote) 
Der CL5716I Slideaway™ LCD KVM Switch ist ein Steuergerät, das den Zugriff auf mehrere Computer von einer einzigen PS/2 oder USB KVM (Tastatur, Video und Maus) Konsole ermöglicht. Ein einzelner CL5...
Aten
CL5716IM-ATA-XG
ab € 1.193,38*
pro Stück
 
 Stück
ATEN 1-Local/Remote Share Access 16-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM over IP Switch (6 Angebote) 
Der CL5716I Slideaway™ LCD KVM Switch ist ein Steuergerät, das den Zugriff auf mehrere Computer von einer einzigen PS/2 oder USB KVM (Tastatur, Video und Maus) Konsole ermöglicht. Ein einzelner CL5...
Aten
CL5716IN-ATA-XG
ab € 1.286,50*
pro Stück
 
 Stück
Aten
CN8000A
ab € 402,35*
pro Stück
 
 Stück
ATEN 1-Local/Remote Share Access Einzelport VGA KVM over IP Switch (6 Angebote) 
Der CN9000 VGA KVM over IP Switch ermöglicht den Fernzugriff und die Steuerung von Video, Audio und virtuellen Medien eines PCs oder einer Workstation. Er bietet eine hohe VGA Videoauflösung von bi...
Aten
CN9000-AT-G
ab € 615,92*
pro Stück
 
 Stück
ATEN 1-Local/Remote Share Access Einzelport 4K DisplayPort KVM over IP Switch (10 Angebote) 
1x CN9950 4K Bildschirm-Port KVM-über-IP-Switch 1x DisplayPort-Kabel 1x USB-Kabel (USB-A bis USB-B) 1x USB-Kabel (USB-A bis Mini- USB) 1x Netzadapter 1x Steuerklemmenblock 1x Montagesatz 1x Fußpols...
Aten
CN9950-AT-G
ab € 652,69*
pro Stück
 
 Stück
ATEN 1-Local/Remote Share Access 16-Port PS/2-USB VGA KVM over IP Switch (6 Angebote) 
Der CS1716i ist eine KVM-Steuereinheit für IP-Netzwerke, die lokalen und entfernten Sysops über ein IP-Netzwerk die überwachung und Steuerung mehrerer Computer ermöglicht. Entfernte Benutzer greife...
Aten
CS1716I-AT-G
ab € 599,10*
pro Stück
 
 Stück
ATEN VGA KVM over IP Konsolenstation (4 Angebote) 
Die KVM over IP Konsolenstation KA8270 ist eine eigenständige Konsole, die PC oder NB ersetzt und es Benutzern ermöglicht, aus der Ferne auf alle Server zuzugreifen, zu überwachen und zu steuern, d...
Aten
KA8270-AX-G
ab € 813,39*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   16   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema IP KVM Switch
^

IP KVM Switch: So haben Sie mehrere Systeme über Remote im Griff

Mit nur einem Display, einer Maus und einer Tastatur greifen Sie via IP KVM Switch auf mehrere Computer oder Server zu. Im Gegensatz zu klassischen KVM Switches ist ein Zugriff beim IP KVM Switch über die günstige Ethernet Verkabelung möglich. Je nach Ausstattung der Hardware unterstützt diese die Schnittstellen DVI, VGA, DisplayPort, USB, PS/2. Die Bedienung und Konfiguration der speziellen Hardware erfolgt für gewöhnlich über ein Webinterface. Je nach Ausstattung der Hardware nutzen einer oder mehrere Benutzer den KVM Switch. Ebenfalls abhängig von der Ausstattung ist die Zahl der Ports, an denen die zu steuernden Rechner angeschlossen werden.

Funktionsumfang und Einsatzbereiche für IP KVM Switches

Klassisches Einsatzgebiet für den IP KVM Switch ist das Rechenzentrum. Dank der IP-Anbindung ist es System-Operatoren, Administratoren und Service-Technikern bei den meisten Modellen möglich, remote auf die Hardware zuzugreifen. Gehoben ausgestattete Modelle sind - entsprechend installiert - in der Lage, die Stromversorgung der angeschlossenen Server zu steuern. Einige Modelle protokollieren ausgeführte Aktionen per Videoaufzeichnung. So erfolgt bei Bedarf eine Beweissicherung.

Damit beim Hochfahren der angeschlossenen Computer die Hardwareeinstellungen für Maus, Tastatur und Monitor korrekt vorgenommen werden und es nicht zu Störungen im Startprozess kommt, emulieren moderne KVM Switches die Eingabe- und Anzeigegeräte. Ein späteres Umschalten kann somit komfortabel und ohne lästige Konfigurationen erfolgen.

Lokale und IP-Nutzer

Ein IP KVM Switch unterstützt einen oder mehrere Nutzer. Einer davon ist in der Regel ein lokaler Nutzer, der sich direkt am Switch anschließt. Seltener stellt die Hardware Schnittstellen für wenige weitere lokale Nutzer bereit. Sinnvoll sind mehrere lokale Nutzer, wenn diese parallel und netzwerkunabhängig auf den Switch und die angeschlossenen Computersysteme zugreifen sollen.

Darüber hinaus ermöglicht die Mehrzahl der IP-Lösungen IP-Benutzern einen Zugriff. Diese greifen dabei über eine Netzwerkanbindung auf den Switch zu. Dadurch können sich diese räumlich getrennt vom Switch aufhalten und arbeiten. Die Zahl der Nutzer liegt beim Zugriff über das Netzwerk bei einigen Modellen auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Je nach Ausstattung greifen 4, 8, 32 oder sogar mehr IP-Benutzer auf den Switch zu. Einfache Modelle sehen lediglich einen oder zwei IP-Nutzer vor. Zudem gibt es auch Varianten ohne IP-Zugriff.

Die passende Zahl an IP-Nutzern hängt vom individuellen Anwendungsszenario ab. Insbesondere für hochverfügbare Systeme ist der Zugriff möglichst vieler Nutzer sinnvoll. Auch wenn Sie mehrere Systeme warten oder reparieren müssen, ist dies mit zahlreichen Technikern möglich. Modelle mit einer mittleren Anzahl an IP-Nutzern erlauben ein paralleles Arbeiten einer Handvoll Nutzer. Dies ist für übliche Szenarien in Rechenzentren meist ausreichend.
Für Firmennetze mit einem kleinen Serverpool kann hingegen bereits ein kostengünstiges Einsteigermodell mit einem oder zwei IP-Nutzern die technischen und wirtschaftlichen Anforderungen optimal erfüllen. Die Zahl der IP-Nutzer sollten Sie immer in Relation zu der Anzahl an KVM-Ports setzen.

Die Portanzahl

Die maximale Anzahl an Clients hängt beim KVM Switch von der Zahl der Ports ab. Je nach Ausstattung verfügen die Modelle über zwei bis zu 32 oder mehr Ports. An diese schließen Sie die Computersysteme an, die zu steuern sind. Bei der Planung ist es ratsam, Reserveports einzuplanen. Erweiterungen im geringen Umfang können so ohne die Anschaffung neuer KVM Hardware gemeistert werden. Kleine Serverpools kommen meist mit einem kleinen IP KVM Switch aus, der über 2,4 oder vielleicht 8 Ports verfügt. Rechenzentren benötigen hingegen meist mehrere große KVM-Switches mit 16 oder 32 Ports.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.