KVM over IP Extender | HDMI® | 4 K @ 30 Hz | 4x USB-Anschlüsse | EDID-PassthroughMit diesem HDMI-KVM-Extender-Set können Sie per Tastatur, Maus und Monitor jeden Computer über Ihr IP-fähiges lokale...
Der KVM-Switch KH2516A ist eine Steuereinheit, die es IT-Administratoren ermöglicht, mehrere Computer von zwei PS/2- oder USB-Konsolen (zwei Bus) aus zu steuern. Sysops können an bis zu zwei Konsol...
- max. Entfernung Sender / Empfänger: 150 m mit Cat. 5e Kabel - vollautomatisches KVM-Switching - Gigabit Unterstützung IGMP multicast - Multi-Source-Modus, um mehrere Ansichten auf Basis der Matri...
Eigenschaften - DVI-Zweischirm-KVMP-Switch mit 2 Ports, USB 2.0-Unterstützung und 2.1-Kanal-Surround-Sound-Übertragung - Eine Zweischirm-USB-Konsole steuert zwei Zweischirm-Computer und zwei weiter...
Bitte beachten Sie: Dieser modulare KVM-Switch benötigt zur Verwendung die Intellinet Rackmount LCD-Konsole 507981 (17"-Bildschirm) oder 508032 (19"-Bildschirm). Für mehr Komfort und Steuerung von ...
Bitte beachten Sie: Dieser modulare KVM-Switch benötigt zur Verwendung die Intellinet Rackmount LCD-Konsole 507981 (17"-Bildschirm) oder 508032 (19"-Bildschirm). Für mehr Komfort und Steuerung von ...
Der KVM-Switch KH2508A ist eine Steuereinheit, die es IT-Administratoren ermöglicht, mehrere Computer von zwei PS/2- oder USB-Konsolen (zwei Bus) aus zu steuern. Sysops können an bis zu zwei Konsol...
Eigenschaften - Hot-Plugging - schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten - Unterstützt VT100 - Signalübertragung bis zu 300 m Entfernung - Firmwareaktual...