Die 4. Generation von ATENs KVM over IP Switches übertrifft die Erwartungen. Der KN1132V bietet einer überragende Videoqualität mit Full HD Auflösungen bis zu 1920 x 1200, FIPS 140-2 mit Level 1 Si...
Die 4. Generation von ATENs KVM over IP Switches übertrifft die Erwartungen. Der KN4124VA bietet einer überragende Videoqualität mit Full HD Auflösungen bis zu 1920 x 1200, FIPS 140-2 mit Level 1 S...
ATENs KVM-over-IP-Switches der 4. Generation übersteigen die Erwartungen. Der KN4164V verfügt über herausragende Videoqualität (Full HD-Auflösung von 1920 x 1200), FIPS-140-2-Sicherheitsstandards d...
ATENs KVM-over-IP-Switches der 4. Generation übersteigen die Erwartungen. Der KN8164V verfügt über herausragende Videoqualität (Full HD-Auflösung von 1920 x 1200), FIPS-140-2-Sicherheitsstandards d...
APC 2X1X16 Ip Kvm With Apc 17" Rack Lcd And Usb Vm Server Module Bundle KVM-BN001 Features APC 2X1X16 IP KVM mit APC 17" Rack LCD und USB-VM-Servermodulbündel Hardwarekomponenten für den Zugriff au...
Der KVM-Switch der neuesten Generation unterstützt USB-C™-Notebooks einerseits und konventionelle HDMI /USB Geräte andererseits. Das angeschlossene USB-C™ Gerät wird über das angeschlossene USB-C™ ...
Der KVM KS-3116 RJ45 ist ein professioneller 16-Port KVM-Switch. Er findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung wo mehrere Server installiert sind, die durch die integrierte Umschaltungsmöglich...
Die AV3000-Serie der KVM over IP-Switches wurde für kleine Rechenzentren und Zweig-/Außenstellen konzipiert und bietet einen konsolidierten und optimierten Zugriff auf Serverressourcen. Zentralisie...
Der KE6910 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Extender besteht aus einem leistungsstarken IP-basierten Sender (KE6910T), der mit dem Computer und dem Empfänger (KE6910R) verbunden ist, der den Konsolen...