|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE2-75708804 Herst.-Nr.: GH24NSD5.ARAA10B EAN/GTIN: 8809484671513 |
| |
|
|  |  |
 | Überlegener Datenschutz mit M-DISC™ Unterstützung Die M-DISC™ nutzt eine patentierte, steinähnliche Aufzeichnungsoberfläche anstelle von organischem Farbstoff, um Ihre Daten auf eine Disk zu ätzen. Die M-DISC wurde getestet und hat sich als überdurchschnittliche DVD auf dem Markt bewährt.
Silent Play Die Silent Play-Technologie hilft bei der Reduzierung von Störungen bei der Wiedergabe, indem sie verschiedene Multimedia-Medien erkennt und die Wiedergabegeschwindigkeit automatisch an die Kriterien für eine optimale Leistung anpasst.
Windows 10 Kompatibel Genießen Sie die volle Freiheit bei der Nutzung mit kompatibler Unterstützung für Windows 10.
24x Schreibgeschwindigkeit Brennen Sie mit 24x DVD-Max Schreibgeschwindigkeit mehr Discs in kürzerer Zeit. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 146 mm |  | Tiefe | 165 mm |  | Höhe | 41.3 mm |  | Gewicht | 610 g | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 | Schreibgeschwindigkeit | Schreibgeschwindigkeit CD | 48 x |  | Geschwindigkeit schreiben DVD+R | 24 x |  | Geschwindigkeit schreiben DVD-R | 24 x |  | Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit | 8 x |  | Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit | 8 x |  | Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM | 5 x | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717030 | Design | Eingebaut | Ja |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Lademechanismus | Ablage | Leistungen | Zweck | Desktop |  | Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |  | Schnittstelle | SATA |  | M-DISC unterstützt | Ja |  | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 60000 h |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVD Burner, DVD-Writer, DVD Brenner intern, interne DVD Brenner, M-Disc Brenner, M-Disc Laufwerk, Notebook CD-Laufwerk, dvd brenner ide, m-disc brenner, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner |
|  |  |
| |