Sperrspannung, Vr: 5 V Durchlassspannungsbereich: 38.4 bis 43.2V Strahlungsintensität (Ie): 16.08 W/Sr Produktpalette: OSLON Black MiniFlood Series Strahlungswinkel: ± 75° (150°) Betriebstemperatur...
Wellenlänge Spitze = 935nm Gehäusetyp = 3 mm (T-1) Strahlstrom = 0,28mW Montage Typ = Durchsteckmontage Anzahl der LEDs = 1 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 3.05mm Linsenform = Rund LED Material =...
Sperrspannung, Vr: 1 V Durchlassspannungsbereich: 28.8 bis 32.4V Strahlungsintensität (Ie): 11.43 W/Sr Produktpalette: OSLON Black PowerCluster IR Series Strahlungswinkel: ± 75° (150°) Betriebstemp...
Wellenlänge Spitze = 890nm Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 4.95mm Linsenform = Rund LED Material = GaAlAs IREDs der Serie OP295, ...
Wellenlänge Spitze = 810nm Gehäusetyp = PCB Strahlstrom = 680mW Strahlungsstärke = 2900mW/sr Anzahl der LEDs = 1 Serie = OSLUX PowerStar IR-LED-Arrays der Serie PowerStar – IR OSLUX. Die Familie de...
Wellenlänge Spitze = 890nm Gehäusetyp = Metallkapsel Strahlstrom = 3,5mW Anzahl der LEDs = 1 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 1.02mm Linsenform = Rund LED Material = GaAlAs IREDs der Serie OP223 u...