Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Bedrahtet
>
Artikel
VISHAY TSAL6200 INFRAROT-LED, 940NM, T-1 3/4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3152856
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
TSAL6200
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Produktpalette:
-
MSL:
-
Durchlassstrom (mittlerer) If(AV):
100 mA
Halbwertswinkel:
17 °
Strahlungsintensität (Ie):
15 mW/Sr
Abfallzeit tf:
15 ns
Anstiegszeit:
15 ns
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Durchlassspannung Vf max.:
1.6 V
Spitzenwellenlänge:
940 nm
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie:
-
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (07-Nov-2024)
Bauform - Diode:
T-1 3/4 (5mm)
RoHS konform: Ja
... >
Optoelektronik & Displays / Anzeigen
>
UV- & IR-Komponenten
>
Infrarot-Emitter / IR-Emitter
Weitere Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
,
Foto-diode
,
Fotodiode
,
Photo-Diode
,
Photodiode
,
infrarot-diode vishay
,
ir emitter
,
Anzeigen
,
Displays
,
Infrarot-Emitter
,
IR-Emitter
,
IR-Komponenten
,
Optoelektronik
,
UV
,
VISHAY
,
TSAL6200
,
3152856
,
315-2856
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,115*
€ 0,144*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0742*
€ 0,1491*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,106*
€ 0,77*
Lager 139
2 Tage
23102
5
€ 14,99*
ab € 0,138*
€ 0,926*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,926*
€ 1,10194
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,514*
€ 0,61166
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 4,63* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED A1050OAAAC FASSUNG LED MIT TIEFEREM REFLEKTOR
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED
A1050OAAAC
€ 7,92*
Zubehör
LED-Gehäuse, 9.1mm x 6.7mm, schwarz, Kunststoff, LEDs der Größe 5mm/T1 3/4
Kingbright
RTC52500
€ 25,24*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.