Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS LS1020 Infrarotlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS LS1020 Infrarotlampe
ABUS LS1020 Infrarotlampe
ABUS LS1020 Infrarotlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12312253
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     LS1020
EAN/GTIN:
     4043158015294
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Fotosensor
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Arbeitsabstand
20 m
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Energie
Energiebedarf
12-24V AC/DC
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
AU1323
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.