Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grove Infrarot-Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069812
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     101020174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Lichtschranke
Lichtschranken
seeed studio entwicklungskit
Grove Infrarot-Lichtschranke, Typ=101020174, Breite=140 mm, Gewicht=8 g, Höhe=10.5 mm, Länge=89 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=3.5 V, Inhalt=Board Cable(s), Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Grove, Produktart=Infrarot-LichtschrankeV1.2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
16 mm
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
64 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: lichtschranke, Grove Infrarot-Lichtschranke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,94*
€ 6,05*
1 Tag
202
€ 14,99*
ab € 4,39*
€ 6,50*
Lager 115
87
€ 5,95*
ab € 4,41*
€ 7,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.