Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang. Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-Riemen sind verschweißba...
Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang. Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-Riemen sind verschweißba...
optibelt ALPHA TORQUE 10 T5 / 480 Zahnriemen, metrisch Der optibelt ALPHA TORQUE wird mit einem abriebbeständigen Polyurethan mit einer Härte von 86 Shore A ausgestattet. Die für Polyurethan gute Ö...
Länge = 325mm Breite = 9mm Teilung = 5mm Anzahl der Zähne = 65 Material = Gummi Das Optibelt Zahnriemen hat ein Rastermaß von 325 mm. Der Linearriemen ist ein offener Zahnriemen mit Glasschnur, der...
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Anzahl der Zähne: 140 elektrisch leitfähig ja/nein: ja Länge: 1120 mm Profil: 8MDC Riemenbreite: 12 mm Riemenhöhe: 5,9 mm T...
Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang. Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-Riemen sind verschweißba...
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Anzahl der Zähne: 160 elektrisch leitfähig ja/nein: ja Länge: 1280 mm Profil: 8MDC Riemenbreite: 21 mm Riemenhöhe: 5,9 mm T...