Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17566100 PU-Zahnriemen Meterware 8M-20


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17566100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17566100
EAN/GTIN:
     4067201209379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. T-Zahnriemen laufen nur auf T-Zahnriemenrädern.

Weitere Informationen:
Profil t:
8 M mm
Riemenbreite:
20 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
2640 N
Zahnhöhe ht:
3,40 mm
Rückenhöhe hr:
2,20 mm
Gewicht:
140 g/m
passende Klemmplatte:
17519900 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: timing belt, 14M-40, 5M, 5M-10, 8M, synchronous belt, Meterware, 8M-85, 8M-30, Zahnriemen, PU-Zahnriemen, 8M-50, 5M-50, 5M-25, 14M-85, 14M, 14M-55, 8M-40, 5M-15, HTD-Riemen, HTD-belt, 8M-20, HTD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,58*
€ 16,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,88*
€ 14,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,18*
€ 12,11
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,49*
€ 10,10
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,47*
€ 8,89
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,45*
€ 7,68
pro Meter
ab 250 Meter
€ 5,11*
€ 6,08
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
17519900
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.